HFPR 3003 IC428 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială

Cod articol: 6290043
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6290043
EAN / GTIN 7291075034646
Număr producător 6290043
L-Număr L23940 524

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 51.5 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25.6 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.3 mm
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de strunjire axială (fft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule