Set de unelte de torsiune

Cod articol: 6290-1CT/29
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6290-1CT/29
EAN / GTIN 4000896026067
Număr producător 6290-1CT/29
L-Număr L60140 618

Descriere

Descriere:

  • Dulap metalic (albastru HAZET)
  • Inserție din spumă moale din 2 componente
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
  • Lățime cheie: ∙ 7 – 17
  • Dimensiuni / lungime: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Greutate netă (kg): 4.25 kg
  • Număr unelte: 29

Livrare:

  • 6290-1CT
  • 6402-1
  • 6450C-7
  • 6450C-8
  • 6450C-9
  • 6450C-10
  • 6450C-11
  • 6450C-12
  • 6450C-13
  • 6450C-14
  • 6450C-15
  • 6450C-16
  • 6450C-17
  • 6612C-10
  • 6612C-11
  • 6612C-12
  • 6612C-13
  • 6612C-14
  • 6612C-17
  • 6630C-7
  • 6630C-8
  • 6630C-10
  • 6630C-11
  • 6630C-12
  • 6630C-13
  • 6630C-14
  • 6630C-15
  • 6630C-16
  • 6630C-17

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături