Curea de fixare a sculei Quick-Connect DS până la 5 kg

Cod articol: 628970000
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
Cod articol 628970000
EAN / GTIN 4061792200845
Număr producător 628970000
L-Număr L01760 22

Descriere

Descriere:

  • Cureaua de siguranță robustă cu buclă de siguranță a bateriei pentru a preveni sau amortiza impactul atunci când unealta fixată cade
  • Cuplare rapidă: Gata de utilizare în câteva secunde datorită carabinierului cu sistem de blocare sigură prin răsucire la ambele capete
  • Libertate mare de mișcare fără răsuciri sau agățări datorită rotiței integrate
  • Greutate maximă de fixare marcată clar
  • Certificată în conformitate cu standardul internațional de siguranță ANSI/ISEA 121-2018
  • Mai multe alte produse de protecție împotriva căderilor pot fi găsite în gama Metabo de accesorii de siguranță la locul de muncă.

Caracteristică:

  • Max. Greutate de siguranță: 5 kg