Cheie cu pini cu articulaţie dreaptă 80/6 mm

Cod articol: 628800 80/6
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 764C
Denumirea producătorului 764
Cel mai mare ⌀ 80 mm
⌀ nominal al cepului 6 mm
Lungimea totală 220 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 40 mm - 80 mm
Tip produs Cheie cu pini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628800 80/6
EAN / GTIN 4020772041076
Număr producător 41079

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu cepuri fixe.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm; câmpul de toleranţă h12.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Cel mai mare ⌀ / ⌀ nominal al cepului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături