Pânza de ferăstrău ″cordless cut wood - professional″, 305x30 Z56 WZ 5°neg.

Cod articol: 628695000
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628695000
EAN / GTIN 4061792238718
Număr producător 628695000
L-Număr L01750 977

Descriere

Descriere:

  • Durată maximă de funcționare pentru ferăstraiele fără fir datorită grosimii foarte subțiri a lamei și lățimii de tăiere
  • Semnificativ mai multe tăieturi la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu lamele de ferăstrău standard cu aceeași durată de viață lungă
  • Durată de viață deosebit de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin măcinați
  • Precizie, tăieturi silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor pentru bușteni cu laser realizate din oțel de cea mai bună calitate
  • Montare cu orificiu lateral pentru pânze de ferăstrău circular cu Ø 216 mm

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 305 x 2,2 x 30 mm
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5° neg.
  • Grosimea lamei tijei: 1,8 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Număr de dinți: 56
  • forma dintelui: WZ

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.