Pânza de ferăstrău ″detaliu din oțel/panou sandwich - clasic″, 190x30 Z48 FZ/FA 4° /B

Cod articol: 628684000
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628684000
EAN / GTIN 4061792238497
Număr producător 628684000

Descriere

Descriere:

  • Pentru ruperea curată a panourilor sandwich cu tablă de oțel sau de aluminiu
  • Universal aplicabil pentru tăieri la rece în metale. Potrivit în special pentru utilizarea în foi de oțel și profile de oțel
  • Progresie de tăiere rapidă, cu vibrații reduse datorită lamei extra subțiri
  • Tăieturi cu creastă redusă datorită geometriei speciale a dinților.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 190 x 2 x 30 mm
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 4°
  • Grosimea lamei tijei: 1,6 mm
  • Ambalaj: Blister
  • Numărul de dinți: 48
  • tip de dinte: FZ / FA

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.