Pânza de ferăstrău ″detaliu din oțel/panou sandwich - clasic″, 235x30 Z50 FZ/FA 4°.

Cod articol: 628681000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628681000
EAN / GTIN 4061792238503
Număr producător 628681000

Descriere

Descriere:

  • Pentru ruperea curată a panourilor sandwich cu tablă de oțel sau de aluminiu
  • Universal aplicabil pentru tăieri la rece în metale. Potrivit în special pentru utilizarea în foi de oțel și profile de oțel
  • Progresie de tăiere rapidă, cu vibrații reduse datorită lamei extra subțiri
  • Tăieturi cu creastă redusă datorită geometriei speciale a dinților.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 235 x 2,2 x 30 mm
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 4°
  • Grosimea lamei tijei: 1,8 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 50
  • tip de dinte: FZ / FA