Pânza de ferăstrău ″de tăiere din oțel - clasic″, 355x25,4 Z72 FZ/FA 4°.

Cod articol: 628669000
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628669000
EAN / GTIN 4061792174573
Număr producător 628669000

Descriere

Descriere:

  • Cu aplicabilitate universală pentru tăieri la rece în metale
  • Pentru utilizare în foi de oțel și profile de oțel
  • Se potrivește cu toate ferăstraiele obișnuite pentru metale

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 355 x 3 x 25,4 mm
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 4°
  • Grosimea lamei tijei: 2,5 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 72
  • tip de dinte: FZ / FA