Pânza de ferăstrău ″sculptură din oțel - clasic″, 305x25,4 Z60 FZ/FA 4°.

Cod articol: 628668000
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
⌀ foii D 305 mm
Număr de dinţi 60
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628668000
EAN / GTIN 4061792174566
Număr producător 628668000

Descriere

Descriere:

  • Cu aplicabilitate universală pentru tăieri la rece în metale
  • Pentru utilizare în foi de oțel și profile de oțel
  • Se potrivește cu toate ferăstraiele obișnuite pentru metale

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 305 x 2,6 x 25,4 mm
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 4°
  • Grosimea lamei tijei: 2,2 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 60
  • tip de dinte: FZ / FA