Pânza de ferăstrău ″multi cut - classic″, 305x30 Z80 FZ/TZ 5°neg /B

Cod articol: 628667000
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628667000
EAN / GTIN 4061792173552
Număr producător 628667000

Descriere

Descriere:

  • Utilizare universală pentru materiale pretențioase
  • Pentru cerințe ridicate privind calitatea tăierii, de ex. laminat, plastic cu pereți subțiri, aluminiu, cupru, profile din alamă
  • Adaptabil pentru multe aplicații în finisarea interioarelor
  • Rezultate bune de tăiere chiar și în cazul secțiunilor transversale din lemn masiv, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF
  • Putere foarte mare necesară pentru ferăstrăul circular

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 305 x 3 x 30 mm
  • POTRIVIT PENTRU: KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M.
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5° neg.
  • Grosimea lamei tijei: 2,2 mm
  • Ambalaj: Blister
  • Numărul de dinți: 80
  • Forma dintelui: FZ/TZ

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.