Pânza de ferăstrău ″precizia tăierii lemnului - clasic″, 216x30 Z30 WZ 22° /B

Cod articol: 628653000
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628653000
EAN / GTIN 4061792173415
Număr producător 628653000

Descriere

Descriere:

  • Gamă foarte largă de aplicații în prelucrarea lemnului
  • Pentru rezultate de tăiere curate pentru tăieri longitudinale și transversale în lemn de esență moale și tare
  • Potrivite pentru lemn masiv și stratificat, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF, materiale compozite
  • Putere mai mare necesară pentru ferăstrăul circular

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Potrivit pentru: TS 216 / TS 216 Floor
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 22°
  • Grosimea lamei tijei: 1,6 mm
  • Ambalaj: Blister
  • Numărul de dinți: 30
  • Forma dintelui: Instrument

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.