Cheie cu pini reglabilă cotită 3 mm

Cod articol: 628610 3
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal al cepului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 758
    Denumirea producătorului 758CC
    ⌀ nominal al cepului 3 mm
    Lungime L 153 mm
    Distanţă dintre pini reglabilă a 11 mm - 60 mm
    cotită da
    drept nu
    Reglabil pe lăţime da
    Tip produs Cheie cu pini

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 628610 3
    EAN / GTIN 4020772050917
    Număr producător 50914

    Descriere

    Execuţie:

    Oţel special, rectificat pe muchie, revenit, în nuanță de brunare; cu pini fixaţi.

    Aplicaţie:

    Pentru piuliţă cu două găuri.

    Notă:

    ⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm. Câmpul de toleranţă h12.