Cheie cu pini reglabilă dreaptă 3 mm

Cod articol: 628600 3
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal al cepului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 758
Denumirea producătorului 758
⌀ nominal al cepului 3 mm
Lungime L 160 mm
Distanţă dintre pini reglabilă a 11 mm - 60 mm
cotită nu
drept da
Reglabil pe lăţime da
Tip produs Cheie cu pini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628600 3
EAN / GTIN 4020772040611
Număr producător 40618

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, revenit, în nuanță de brunare; cu pini fixaţi.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm. Câmpul de toleranţă h12.