Freză din carbură, RBF122570 / 6 - prof.Premium

Cod articol: 628593000
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 628593000
    EAN / GTIN 4061792254749
    Număr producător 628593000

    Descriere

    Descriere:

    • Freză din carbură cu dantură universală și strat de acoperire inovator pentru aplicații generale
    • Cu până la 100 % mai multă îndepărtare de material decât frezele comparabile din carbură cu dantură transversală
    • Viață de funcționare mai lungă datorită stratului de acoperire inovator
    • Potrivită pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale datorită danturii universale speciale
    • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrarea contururilor, prelucrarea suprafețelor, frezarea zonelor greu accesibile, prelucrarea unghiurilor ascuțite

    Caracteristică:

    • Greutate brută: 0,042 kg
    • Capul Ø: 12 mm
    • Lungime totală: 70 mm
    • Direcția arborelui Ø: 6 mm
    • Lungime de lucru: 25 mm