Disc diamantat de tăiere TP prof.115x22,23mm

Cod articol: 628578000
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628578000
EAN / GTIN 4061792174535
Număr producător 628578000

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere puternic cu diamant cu muchie închisă pentru tăierea fără așchiere a marginilor pe piesele de lucru cu suprafețe de înaltă calitate, cu performanțe de tăiere ridicate și durată de viață foarte bună
  • Rezultate de tăiere rapide și curate datorită discului extra-subțire cu ranforsare din oțel în miez și geometrie specială a muchiei de tăiere
  • Sunt potrivite în special pentru: Gresie porțelanată, gresie, plăci de piatră naturală
  • Înălțime segment 10 mm.

Caracteristică:

  • Greutate brută: 0,148 kg
  • Diametru x alezaj: 115 x 22,23 mm
  • Viteza maximă: 13300 rpm
  • Dimensiuni segment: 1,4 x 10 mm