Disc diamantat de tăiere GP prof.125x22,23mm

Cod articol: 628576000
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 628576000
    EAN / GTIN 4061792174511
    Număr producător 628576000

    Descriere

    Descriere:

    • Disc diamantat puternic cu muchie segmentată pentru tăierea agresivă și rapidă a materialelor dure, cu performanțe de tăiere ridicate și durată de viață foarte bună
    • Discul este potrivit în special pentru toate tipurile de granit, plăci de teracotă
    • Cel mai înalt nivel de siguranță datorită segmentelor diamantate sudate cu laser. Înălțimea segmentului 12 mm.

    Caracteristică:

    • Greutate brută: 0,200 kg
    • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
    • Viteza maximă: 12200 rpm
    • Număr de segmente: 12200 rpm
    • : 15
    • Dimensiunile segmentelor: 20 x 2,4 x 12 mm