Pânza de ferăstrău diamantată SP - UT, 180x22,23 mm

Cod articol: 628553000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628553000
EAN / GTIN 4061792174313
Număr producător 628553000
L-Număr L01750 1683

Descriere

Descriere:

  • Disc universal de tăiere cu diamant cu muchie închisă pentru o tăiere confortabilă, cu performanțe de tăiere ridicate și o durată de viață bună
  • Bun pentru toate materialele de construcții, cum ar fi betonul, betonul cu agregate expuse, gresie dură, cărămizi de argilă
  • Borduri de tăiere curate, fără așchiere de material
  • Înălțime segment 10 mm
  • Livrare în display de tejghea la comanda de 10 bucăți.

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 180 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 8500 rpm
  • Dimensiuni segment: 2,2 x 10 mm
  • Unitate de vânzare: 1
  • ambalare: Carton