Cheie reglabilă, pentru cheie dinamometrică cu dinte 95-165 mm

Cod articol: 628520 95-165
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 771Md
Denumirea producătorului 771Md
Pentru ⌀ exterior piuliţe 95 mm - 165 mm
Lungimea totală 298 mm
Lungimea efectivă A 220 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628520 95-165
EAN / GTIN 4020772051556
Număr producător 51557

Descriere

Execuţie:

Cheie cu dinte reglabilă. Oţel special, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu prindere pătrată 1/2 inch respectiv 3/4 inch (Ref. 95 − 165) pentru utilizare cu o cheie dinamometrică (de la Cod 655500).

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.