Cheie cu cep 80/90 mm

Cod articol: 628500 80/90
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1810A
Denumirea producătorului DIN 1810B
Pentru ⌀ exterior piuliţe 80 mm - 90 mm
Lungimea totală 280 mm
⌀ pinului 6 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628500 80/90
EAN / GTIN 4020772054984
Număr producător 54981

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cheie cu cep conform DIN 1810 B.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe în cruce DIN 1816.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături