Pânza de ferăstrău ″laminate cut - professional″, 254x30 Z66 FZ/TZ 0°.

Cod articol: 628446000
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
⌀ foii D 254 mm
⌀ găurii 30 mm
Număr de dinţi 66
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628446000
EAN / GTIN 4061792173828
Număr producător 628446000

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi precise și curate în pardoseli laminate de toate tipurile datorită geometriei special dezvoltate a dinților
  • Durată de viață extrem de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune lasurate (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de bușteni lasurate din oțel de cea mai bună calitate
  • Receptor de găuri laterale pentru pânze de ferăstrău circular Ø 216, 254

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 254 x 2,6 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KS 254 plus / KGS 254 M / KGS 254 plus / KGS 254 I plus
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 0°
  • Grosimea lamei tijei: 2 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 66
  • Forma dintelui: FZ/TZ