Set de burghie/șurubelniță SDS-plus SP,17 piese, în cutie de aluminiu

Cod articol: 628414000
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628414000
EAN / GTIN 4007430340726
Număr producător 628414000
L-Număr L01750 478

Descriere

Descriere:

  • Burghiu SDS-plus cu vârf de burghiu din carbură de înaltă calitate
  • Cap de burghiu dinamic, în formă de daltă
  • Geometrie spiralată în S de volum mare pentru transportul rapid al prafului de burghiu
  • Performanțe bune de găurire cu o durată de viață bună
  • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală
  • Pentru lucrări generale de găurire și dăltuire a zidăriei, betonului și rocilor libere
  • Compus din: Ø 5, 6, 8, 10 L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L=160 mm / Ø 8, 10 L=210mm / Ø 12, 14 L=260mm / Daltă ascuțită L=140mm, L=250mm / Daltă plată 20x140mm, 20x250mm / Daltă lată 40x250mm.