Cheie cu dinte 260/270 mm

Cod articol: 628400 260/270
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 1810A
    Denumirea producătorului DIN 1810A
    Pentru ⌀ exterior piuliţe 260 mm - 270 mm
    Lungimea totală 568 mm
    Tip produs Chei cu dinte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 628400 260/270
    EAN / GTIN 4020772054779
    Număr producător 54775

    Descriere

    Execuţie:

    Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
    Cheie cu dinte conform DIN 1810 A.

    Aplicaţie:

    Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.

    Notă:

    Ref. 135/145; 260/270 se abate de la DIN.