Freză TCT, R 121670 / 6 - F

Cod articol: 628378000
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
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628378000
EAN / GTIN 4007430228550
Număr producător 628378000

Descriere

Descriere:

  • Freze din carbură cu crestătură transversală pentru aplicații generale. Dantelarea transversală permite o muncă confortabilă și un control mai bun. Capacitatea de tăiere îmbunătățită crește capacitatea de îndepărtare a materialului. Potrivite pentru aproape toate metalele, cum ar fi oțelul călit, oțelul neîntărit, oțelul inoxidabil, titanul, alama, cuprul, fonta, bronzul.
  • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrarea contururilor, prelucrarea suprafețelor, frezarea zonelor greu accesibile, prelucrarea unghiurilor ascuțite
  • Freză cu rază unică cu structură specială de curbură. Sistemul de ghidare special dezvoltat previne alunecarea piesei de prelucrat. Astfel, este ideal pentru raze fine pe colțuri/margine ascuțite și pentru un control bun asupra colțurilor ascuțite. Geometria specială a canelurilor (dantură standard suprapusă în centrul frezei) realizează o frezare fină pe toate suprafețele și o performanță ridicată de tăiere cu o durată de viață lungă a sculei. Fața netedă ajută la ghidarea frezei și protejează împotriva deteriorării suprafeței. Dezvoltată special pentru producerea de șanfrenuri cu rază pe materiale dure, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, fontă, titan, bronz, cupru, alamă etc.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 16 mm
  • Lungime totală: 70 mm
  • Ø cap: 12 mm
  • Ø brăzdar: 6 mm
  • dinți de angrenaj: Dinți unici