Freză HM, WRC 122570 / 6 - Alu

Cod articol: 628377000
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
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 628377000
    EAN / GTIN 4007430228543
    Număr producător 628377000

    Descriere

    Descriere:

    • Freze din carbură cu dantură specială din aluminiu pentru prelucrarea materialelor moi, cu așchiere lungă, precum aluminiul și materialele plastice. Dantură din aluminiu permite un volum mare de așchii și performanțe ridicate de tăiere cu un comportament de rulare lin.
    • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrarea contururilor, prelucrarea suprafețelor, frezarea în locuri greu accesibile, prelucrarea unghiurilor acute
    • Pentru prelucrarea suprafețelor, a contururilor și a raioanelor.

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 25 mm
    • Lungime totală: 70 mm
    • Ø cap: 12 mm
    • Ø brăzdar: 6 mm
    • dinți de angrenaj: Dinți de angrenaj din aluminiu