Freză TCT, TRE 122267 / 6 - MX

Cod articol: 628374000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628374000
EAN / GTIN 4007430228512
Număr producător 628374000

Descriere

Descriere:

  • Freze din carbură cu crestătură transversală pentru aplicații generale. Dantelarea transversală permite o muncă confortabilă și un control mai bun. Capacitatea de tăiere îmbunătățită sporește îndepărtarea materialului. Potrivite pentru aproape toate metalele, cum ar fi oțelul călit, oțelul neîntărit, oțelul inoxidabil, titanul, alama, cuprul, fonta, bronzul.
  • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrare de contur, prelucrare de suprafață, frezare în locuri greu accesibile, prelucrare de unghiuri acute
  • Pentru aplicații generale.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 22 mm
  • Lungime totală: 67 mm
  • Ø cap: 12 mm
  • Ø brăzdar: 6 mm
  • dinți de transmisie: Angrenaj transversal