Freză TCT, TRE 061050 / 6 - MX

Cod articol: 628372000
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
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 628372000
    EAN / GTIN 4007430228482
    Număr producător 628372000

    Descriere

    Descriere:

    • Freze din carbură cu crestătură transversală pentru aplicații generale. Dantelarea transversală permite o muncă confortabilă și un control mai bun. Capacitatea de tăiere îmbunătățită sporește îndepărtarea materialului. Potrivite pentru aproape toate metalele, cum ar fi oțelul călit, oțelul neîntărit, oțelul inoxidabil, titanul, alama, cuprul, fonta, bronzul.
    • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrare de contur, prelucrare de suprafață, frezare în locuri greu accesibile, prelucrare de unghiuri acute
    • Pentru aplicații generale.

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 10 mm
    • Lungime totală: 50 mm
    • Ø cap: 6 mm
    • Ø brăzdar: 6 mm
    • dinți de transmisie: Angrenaj transversal