Burghiu diamantat pentru gresie și faianță ″Dry″, 75 mm, M 14

Cod articol: 628315000
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628315000
EAN / GTIN 4007430230676
Număr producător 628315000

Descriere

Descriere:

  • Filet M 14 pentru utilizarea pe polizoare unghiulare
  • Viață lungă de funcționare și progres rapid de găurire datorită diamantelor lipite în vid
  • Îndepărtarea ușoară a miezului de găurire datorită adânciturilor laterale
  • Nu este necesară o răcire suplimentară. Ø 6-14 mm au, de asemenea, o emulsie de parafină integrată pentru o răcire mai bună. În cazul găurilor succesive, se recomandă răcirea scurtă a coroanei cu apă după fiecare găurire!
  • Se recomandă ca lungime utilă grosimea plăcii de faianță / gresie porțelanată / granit. De regulă, max. 2 cm. Plăcile de granit / blaturile de lucru pot fi găurite până la 5 cm. În acest caz, coroana trebuie scoasă mai des din gaura de găurire pentru a se răci scurt timp!
  • Important: Nu găuriți în substrat atunci când materialul este așezat!
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.