Pânza de ferăstrău ″power cut wood - professional″, 165x20 Z14 FZ/FA 10°.

Cod articol: 628292000
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
⌀ foii D 165 mm
⌀ găurii 20 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 14
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628292000
EAN / GTIN 4061792173712
Număr producător 628292000

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi grosiere și mediu-fine cu avans rapid și consum redus de energie
  • Rezultate bune de tăiere pentru tăieturi longitudinale în lemn masiv
  • Pe alocuri poate fi utilizat pentru lemn de construcție cu cuie și reziduuri de beton
  • Viabilitate deosebit de mare datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de trunchi cu laser din oțel de cea mai bună calitate.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 165 x 2,2 x 20 mm
  • POTRIVIT PENTRU: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 10°
  • Grosimea lamei tijei: 1,4 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 14
  • Forma dintelui: FZ/FA