Pânza de ferăstrău ″multicut - classic″, 254x30 Z60 FZ/TZ 5°neg

Cod articol: 628285000
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628285000
EAN / GTIN 4061792173644
Număr producător 628285000
L-Număr L01750 788

Descriere

Descriere:

  • Utilizare universală pentru materiale pretențioase
  • Pentru cerințe ridicate privind calitatea tăierii, de ex. laminat, plastic cu pereți subțiri, aluminiu, cupru, profile din alamă
  • Adaptabil pentru multe aplicații în finisarea interioarelor
  • Rezultate bune de tăiere chiar și în cazul secțiunilor transversale din lemn masiv, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF
  • Putere foarte mare necesară pentru ferăstrăul circular

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 254 x 2,6 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KGS 254 M.
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5° neg.
  • Grosimea lamei tijei: 1,8 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 60
  • Forma dintelui: FZ/TZ