Pânza de ferăstrău ″precizia tăierii lemnului - clasic″″, 165x20 Z36 WZ 15°.

Cod articol: 628281000
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
⌀ foii D 165 mm
⌀ găurii 20 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 36
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628281000
EAN / GTIN 4061792173606
Număr producător 628281000
L-Număr L01750 1943

Descriere

Descriere:

  • Gamă foarte largă de aplicații în prelucrarea lemnului
  • Pentru rezultate de tăiere curate cu tăieturi longitudinale și transversale în lemn de esență moale și de esență tare
  • Potrivite pentru lemn masiv și stratificat, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF, materiale compozite
  • Crește puterea necesară pentru ferăstrăul circular

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 165 x 2,2 x 20 mm
  • POTRIVIT PENTRU: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 15°
  • Grosimea lamei tijei: 1,4 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 36
  • Forma dintelui: Instrument