Pânza de ferăstrău ″cuțit lemn fără cordon - clasic″, 165x20 Z36 WZ 15°.

Cod articol: 628279000
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
⌀ foii D 165 mm
⌀ găurii 20 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 36
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628279000
EAN / GTIN 4061792173583
Număr producător 628279000

Descriere

Descriere:

  • Durată maximă de funcționare pentru ferăstraiele fără fir datorită grosimii foarte subțiri a lamei și lățimii de tăiere
  • Semnificativ mai multe tăieturi la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu lamele de ferăstrău standard cu aceeași durată de viață ridicată

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 165 x 1,6 x 20 mm
  • POTRIVIT PENTRU: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 15°
  • Grosimea lamei tijei: 1 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 36
  • Forma dintelui: Instrument