Pânza de ferăstrău ″cuțit aluminiu - profesional″, 165x20 Z48 FZ/TZ 5°neg.

Cod articol: 628276000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628276000
EAN / GTIN 4061792008670
Număr producător 628276000
L-Număr L01750 461

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi perfecte în aluminiu datorită geometriei speciale a dinților
  • Ø 160 și 165 mm: Tăieri rapide, cu frecare redusă, datorită lamei principale extra-subțiri pentru un număr mare de tăieturi la fiecare încărcare a bateriei
  • Durată de viață extrem de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamei principale cu laser realizate din oțel de cea mai bună calitate

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 165 x 1,6 x 20 mm
  • POTRIVIT PENTRU: MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5° neg.
  • Grosimea lamei tijei: 1,2 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 48
  • Forma dintelui: FZ/TZ