2 pânze de ferăstrău alternativ ″heavy metal premium″ 225 x 0,9 mm

Cod articol: 628258000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628258000
EAN / GTIN 4007430192707
Număr producător 628258000
L-Număr L01750 1656

Descriere

Descriere:

  • Viteză mare de tăiere și durată maximă de viață a sculei datorită dinților unici, precum și a celor foarte agresivi și rezistenți

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 0,9 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 1136 BEF
  • Lungime totală: 225 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Tablă de 3-8 mm / tuburi și profile Ø 20-175 mm / pentru echipamente de tăiere a țevilor / pentru tăieturi drepte, precise și deosebit de curate / cu o durată de viață extrem de lungă
  • Descrierea produsului: Viteză mare de tăiere și durată maximă de viață a sculei datorită dinților unici, precum și foarte agresivi și robuști
  • Unitate de vânzare: 2
  • pas dinte: 1,4+1,8 mm / 14+18 TPI

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.