Soclu pentru șurubelniță electrică 3/4″ hexagonal 30 mm

Cod articol: 6282550
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6282550
EAN / GTIN 4010886628256
Număr producător 6282550
L-Număr L60160 3275

Descriere

Descriere:

Versiune în conformitate cu DIN 3129, ISO 2725-2
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată în conformitate cu DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Oțel, șlefuit
* nu este standardizat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 54,0 mm
  • Inserție Ø 1: 46,0 mm
  • Ø de inserție 2: 44,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 17,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 54 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Cuplu de încercare (min.) [Nm]: 2200 Nm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 30
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.