25 pânze de ferăstrău alternativ ″metal flexibil″ 225 x 0,9 mm

Cod articol: 628252000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628252000
EAN / GTIN 4007430192646
Număr producător 628252000

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău alternative, flexibile, rezistente la rupere, cu grosime < 1,0 mm.

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 0,9 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 1122 EF
  • Lungime totală: 225 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Tablă 1,5-4 mm / profile Ø 5-175 mm / profile 5-175 mm / pentru tăieri de spălare
  • Descrierea produsului: Lame de ferăstrău rezistente la spargere, flexibile, cu grosimea < 1,0 mm
  • Unitate de vânzare: 25
  • dinte pitch: 1,4mm / 18 TPI

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.