5 pânze de ferăstrău cu mișcare alternativă ″Lemn rapid″ 225 x 1,25 mm

Cod articol: 628244000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628244000
EAN / GTIN 4007430192462
Număr producător 628244000
L-Număr L01750 1717

Descriere

Descriere:

  • Pentru aplicații dificile pe șantier și în grădină

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 1111 K.
  • Lungime totală: 225 mm
  • Design material: HCS
  • Adecvarea materialului: Lemn (de asemenea umed) 15-190 mm / lemn de foc / pentru tăieturi rapide, brute
  • Descrierea produsului: Pentru aplicații dificile pe șantier și în grădină
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas de dinte: 8,5 mm / 3 TPI