Pânza de ferăstrău ″multicut - professional″, 254x30, Z80 FZ/TZ, 5°neg.

Cod articol: 628223000
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
    Tip produs Disc de circular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 628223000
    EAN / GTIN 4007430190352
    Număr producător 628223000
    L-Număr L01750 1168

    Descriere

    Descriere:

    • Utilizare universală cu materiale pretențioase
    • Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea tăierii, de ex. laminat, plastic cu pereți subțiri, profile din aluminiu, cupru, alamă
    • Adaptat în mod ideal pentru multe aplicații de finisare interioară
    • Rezultate de tăiere perfecte chiar și cu secțiuni transversale din lemn masiv, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF
    • Putere foarte mare a ferăstrăului circular necesar
    • Viabilitate deosebit de mare datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
    • Precizie, tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de bușteni cu laser realizate din oțel de cea mai bună calitate
    • Admitere cu găuri laterale pentru pânze de ferăstrău circular cu Ø 216, 250, 254 și peste 300 mm

    Caracteristică:

    • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 254 x 2,4 x 30 mm
    • Potrivit pentru: KS 254 plus / KGS 254 M / KGS 254 plus / KGS 254 I plus
    • Material: HW / CT
    • Unghi de înclinare: 5° neg.
    • Grosimea lamei tijei: 1,8 mm
    • Ambalaj: Carton
    • Numărul de dinți: 80
    • Forma dintelui: FZ/TZ