Cheie ajustabilă cu cep 90/5 mm

Cod articol: 628100 90/5
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 775D
Denumirea producătorului 776C
Pentru ⌀ exterior piuliţe 60 mm - 90 mm
Cel mai mare ⌀ 90 mm
⌀ pinului 5 mm
Lungimea totală 280 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628100 90/5
EAN / GTIN 4020772053185
Număr producător 53181

Descriere

Execuţie:

Cheie ajustabilă cu cep.
Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe DIN 1816.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Cel mai mare ⌀ / ⌀ cepului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături