Pânza de ferăstrău ″precizie tăiere lemn - profesional″, 216x30, Z48 WZ 5° neg.

Cod articol: 628041000
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
⌀ foii D 216 mm
⌀ găurii 30 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 48
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628041000
EAN / GTIN 4007430176356
Număr producător 628041000
L-Număr L01750 1877

Descriere

Descriere:

  • Gamă foarte largă de aplicații în prelucrarea lemnului
  • Pentru rezultate de tăiere foarte bune și curate pentru tăieri longitudinale și transversale în lemn de esență moale și tare
  • Potrivite perfect pentru lemn masiv și stratificat, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF, materiale compozite
  • Putere mai mare necesară pentru ferăstrăul circular
  • Viață de funcționare deosebit de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Precizie, tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de bușteni cu laser din oțel de cea mai bună calitate
  • Cazare cu găuri laterale pentru pânze de ferăstrău circular cu Ø 216, 250, 254 și peste 300 mm.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KS 216 M LaserCut / KGS 216 M / KGS 216 plus / KGSV 216 M / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5° neg.
  • Grosimea lamei tijei: 1,8 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 48
  • Forma dintelui: Instrument