Pânza de ferăstrău ″power cut wood - professional″, 160x20, Z10 WZ 22°.

Cod articol: 628002000
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628002000
EAN / GTIN 4007430176134
Număr producător 628002000

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi grosiere și mediu-fine cu avans rapid și consum redus de energie
  • Rezultate bune de tăiere pentru tăieturi longitudinale în lemn masiv
  • Pe alocuri poate fi utilizat pentru lemn de construcție cu cuie și reziduuri de beton
  • Viabilitate deosebit de mare datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de trunchi cu laser din oțel de cea mai bună calitate.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Potrivit pentru: KS 54 / KSE 55 plus / KSE 55 Vario plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 22°
  • Grosimea lamei tijei: 1,4 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 10
  • Forma dintelui: Instrument

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.