Pânza de ferăstrău ″power cut wood - professional″, 152x20, Z12 FZ 15°.

Cod articol: 628001000
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628001000
EAN / GTIN 4007430176127
Număr producător 628001000

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi grosiere și mediu-fine cu avans rapid și consum redus de energie
  • Rezultate bune de tăiere pentru tăieturi longitudinale în lemn masiv
  • Pe alocuri poate fi utilizat pentru lemn de construcție cu cuie și reziduuri de beton
  • Viabilitate deosebit de mare datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de trunchi cu laser din oțel de cea mai bună calitate.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 152 x 2,4 x 20 mm
  • Potrivit pentru: KS 0852 S.
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 15°
  • Grosimea lamei tijei: 1,6 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 12
  • Forma dintelui: FZ