Pânza de ferăstrău ″multi cut - professional″, 150x20, Z36 WZ 10°.

Cod articol: 628000000
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
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628000000
EAN / GTIN 4007430176110
Număr producător 628000000
L-Număr L01750 1658

Descriere

Descriere:

  • Utilizare universală pentru materiale pretențioase
  • Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea tăierii, de ex. laminat, plastic cu pereți subțiri, profile din aluminiu, cupru, alamă
  • Adaptat în mod ideal pentru multe aplicații în finisarea interioarelor
  • Rezultate perfecte de tăiere chiar și cu secțiuni transversale din lemn masiv, lemn brut, placat sau placat cu plăci aglomerate, MDF
  • Este necesară o putere foarte mare a ferăstrăului circular
  • Durată de viață extrem de lungă datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune lasurate (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de bază lasurate din oțel de cea mai bună calitate.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 150 x 2,4 x 20 mm
  • Potrivit pentru: KS 0852 S.
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 10°
  • Grosimea lamei tijei: 1,6 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 36
  • Forma dintelui: Instrument