Cheie ajustabilă din oţel inoxidabil cu dinte 20-35 mm

Cod articol: 627990 20-35
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 775
Denumirea producătorului 775NI
Pentru ⌀ exterior piuliţe 20 mm - 35 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungimea totală 165 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627990 20-35
EAN / GTIN 4020772052188
Număr producător 52183

Descriere

Execuţie:

Cheie ajustabilă cu dinte.
Oţel superior inoxidabil Nirosta.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.