Burghiu HSS-G 4,8x86 mm

Cod articol: 627962000
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627962000
EAN / GTIN 4007430065865
Număr producător 627962000

Descriere

Descriere:

  • Burghie elicoidale de precizie din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, rectificat cu precizie, cilindrice, tăiere pe dreapta,tip N, rectificat transversal 135° conform DIN 1412 C (de la 3 mm), toleranță la diametru h8
  • Suprafață lucioasă
  • Pentru cele mai înalte exigențe și precizie în industrie și comerț.
  • Pentru găurirea oțelurilor și oțelului turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit, metale neferoase, materiale plastice. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 52 mm
  • Diametru: 4,8 mm
  • Lungime totală: 86 mm
  • Unitate de vânzare: 1