5 burghie HSS-G 8,2x117 mm

Cod articol: 627924000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
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
⌀ nominal DC 8,2 mm
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip Brăzdar cilindric
Lungimea totală L 117 mm
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 627924000
EAN / GTIN 4007430065445
Număr producător 627924000
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Burghiu de precizie din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, rectificat cu precizie, cilindric, tăiere pe dreapta, tip N, tăiere transversală de 135° conform DIN 1412 C (de la 3 mm), toleranță la diametru h8
  • Suprafață lucioasă
  • Pentru cele mai înalte cerințe și precizie în industrie și comerț.
  • Pentru găurirea oțelurilor și a oțelului turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit, metale neferoase, plastic. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Greutate brută: 0,196 kg
  • Diametru: 8,2 mm
  • Lungime totală: 117 mm
  • Lungime de lucru: 75 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături