5 Burghie HSS-G 7,5x109 mm

Cod articol: 627917000
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 627917000
    EAN / GTIN 4007430065377
    Număr producător 627917000

    Descriere

    Descriere:

    • Burghie elicoidale de precizie din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, rectificat cu precizie, cilindrice, tăiere pe dreapta,tip N, rectificat transversal 135° conform DIN 1412 C (de la 3 mm), toleranță la diametru h8
    • Suprafață lucioasă
    • Pentru cele mai înalte exigențe și precizie în industrie și comerț.
    • Pentru găurirea oțelurilor și oțelului turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit, metale neferoase, materiale plastice. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 69 mm
    • Diametru: 7,5 mm
    • Lungime totală: 109 mm
    • Unitate de vânzare: 5