Îmbinare cardanică 3/4″

Cod articol: 6279170
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Articulaţie cardanică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6279170
EAN / GTIN 4010886627914
Număr producător 6279170
L-Număr L60160 2900

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3123, ISO 3316
Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu știfturi
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Lungime totală [mm]: 108 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături