Șurubelniță cu clichet fără pătrat de legătură

Cod articol: 6278870
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6278870
    EAN / GTIN 4010886627884
    Număr producător 6278870
    L-Număr L60160 5963

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare universală în industrie și în industria auto
    Construcție conform DIN 3122, ISO 3315
    Danturare medie-fină și foarte robustă
    Unghi de întoarcere de 10 grade
    Pentru ștuțuri și piese de conectare cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu blocare cu știft
    Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

    Caracteristică:

    • Înălțimea capului de clichet: 31 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 31 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Unghiul de întoarcere: 10 °
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături