Descriere:
Potrivit în special pentru lucrul în spații înguste
Construcție conform DIN 3122, ISO 3315
Cu disc de comutare, cu acțiune fină și robustă
Unghiul de retractare 7,2°
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu blocare cu știfturi
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 20 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
- Număr de dinți: 50
- Lățimea totală [mm]: 64 mm
- Înălțime totală [mm]: 60 mm
- Lungime totală [mm]: 500 mm
- Înălțimea capului de clichet: 60 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat
- Unghiul de întoarcere: 7,2 °
- Siguranță: Blocaj pentru știfturi
- Tipul de comutare: Disc de comutare
- 1000 V izolat: nu
- Eliberare prin buton: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu