5 burghie HSS-R 13,0x151 mm

Cod articol: 627820000
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627820000
EAN / GTIN 4007430068293
Număr producător 627820000

Descriere

Descriere:

  • Burghie de înșurubare din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, laminate, cilindrice, tăiere pe dreapta, tip N
  • Șuruburi de rectificare a suprafeței conice 118°, toleranță la diametru h8
  • Suprafață neagră
  • Adecvate pentru lucrări de găurire în oțel, metale neferoase, oțel turnat, aliat și nealiat. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 101 mm
  • Diametru: 13 mm
  • Lungime totală: 151 mm
  • Unitate de vânzare: 5

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.